Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-25 Netzteil 26,4 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-25 Netzteil 26,4 W Metallisch
MEAN WELL RS-25 Netzteil 26,4 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24784983
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-25-24
EAN/GTIN:
     5410329571177
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
26.4 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+24V A
Haltezeit
14 ms
Effizienz
86 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
309700 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1 %
Anstiegszeit
23 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.