Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 3m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Rot Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 3m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Rot Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink 3m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Rot Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24696451
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2064U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Gewicht: 120g - RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 24/7 - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel - Blanker Kupferdraht - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA-568-B.2-1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2-1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.