Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Slot-In PC 100013827 Thin Client 2,2 GHz 900 g Schwarz 2000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC Slot-In PC 100013827 Thin Client 2,2 GHz 900 g Schwarz 2000E
NEC Slot-In PC 100013827 Thin Client 2,2 GHz 900 g Schwarz 2000E
NEC Slot-In PC 100013827 Thin Client 2,2 GHz 900 g Schwarz 2000E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24693192
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
2000E
Pufferspeicher L3
2 MB
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® Iris™ Graphics
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,01*
€ 930,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,92*
€ 924,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,58*
€ 900,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,50*
€ 880,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,99*
€ 838,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.