Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88893 Koaxialkabel LMR195 10 m SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88893 Koaxialkabel LMR195 10 m SMA Schwarz
DeLOCK 88893 Koaxialkabel LMR195 10 m SMA Schwarz
DeLOCK 88893 Koaxialkabel LMR195 10 m SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24562652
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88893
EAN/GTIN:
     4043619888931
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
delock kabel sma
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
LMR195
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, kabel sma 10m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89429
ab € 1,45*
Zubehör
Delock
88739
ab € 19,29*
Zubehör
Delock
88895
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.