Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin PKW-PIMF-KAT6A 0.5 VI Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin PKW-PIMF-KAT6A 0.5 VI Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Wirewin PKW-PIMF-KAT6A 0.5 VI Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24451250
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-PIMF-KAT6A 0.5 VI
EAN/GTIN:
     9120046983240
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • PREMIUM Kupferpatchkabel für 10 Gigabit Ethernet
    - Gemessen nach Kategorie 6A
    - LSOH Mantel
    - S/FTP 4x2xAWG26/7
    - Belegung nach TIA/EIA 568B
    - Jedes Patchkabel getestet
    - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke
    - 9 verschiedene Farben
    - Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.