Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-240604440033 Herst.-Nr.: MR962 EAN/GTIN: 4260283116812 |
| |
|
| | |
| MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. SDHC Speicherkarten sind zu sämtlichen SDHC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 32 mm | | Höhe | 2 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Speicher | Kapazität | 8 GB | | Flash Card Typ | SDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 15 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 10 MB/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,45* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,45* | € 3,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,52* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,09* | € 7,71* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,70* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|