Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE A58x0AF Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE A58x0AF Switch-Komponente Stromversorgung
HPE A58x0AF Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24396576
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG900A
EAN/GTIN:
     888182313022
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
28 mm
Leistungen
Kompatibilität
HP 6600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG896A
ab € 7.206,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.