Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi 1.5m F - IEC Koaxialkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi 1.5m F - IEC Koaxialkabel 1,5 m Schwarz
Wisi 1.5m F - IEC Koaxialkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24348794
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     DS 38 U 0150
EAN/GTIN:
     4010056733810
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
F-Stecker Kabel
  • Höchstes Schirmungsmaß, Klasse A++. - Zugelassen bei Unity media und KDG. - Unterschiedliche Längen. - Top Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,021*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,511*
€ 6,55809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,261*
€ 6,26059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,991*
€ 5,93929
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,021*
€ 4,78499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
DS 38 U 0300
ab € 5,071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.