Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC600-12 V2.31 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power LC600-12 V2.31 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Grau
LC-Power LC600-12 V2.31 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Grau
LC-Power LC600-12 V2.31 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Grau
LC-Power LC600-12 V2.31 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Grau
LC-Power LC600-12 V2.31 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     1410-55744
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC600-12 V2.31
EAN/GTIN:
     4260070124419
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
  • 450W max. / Peak
    - 80 PLUS® BRONZE 230V EU-zertifiziert
    - Effizienz bis zu 89,14%
    - Standby-Verbrauch: 0,16W
    - 120mm-Lüfter
    - 1x PCI-Express 6-Pin, 1x PCI-Express 6+2-Pin
    - Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
2
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
Spitzenstrom
450 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
3 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
17 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
14 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
89.14 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
Zertifizierung
TÜV, CE
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1439 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,78*
€ 40,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,79*
€ 40,67*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,88*
€ 43,77*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,22*
€ 43,77*
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,68*
€ 44,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.