Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus APS Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus APS Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus APS Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus APS Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus APS Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus APS Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus APS Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23351238
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882118
EAN/GTIN:
     4260133126022
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
  • Das Argus APS-620W — Das ideale Netzteil für anspruchsvolle Office- und Gaminglösungen.
    - Das Argus APS-620W bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel.
    - Dank der effizienten Bauweise und des ideal konfigurierten Anschlusslayouts, bietet das APS-620W ausreichend Leistung für die daran angeschlossenen Komponenten.
    - Der knallig gelbe 120mm Lüfter arbeitet geräuschlos und sorgt zudem für eine optimale Kühlung des Netzteils.

    Lieferumfang

    - Netzteil Argus APS-620W
    - Retailverpackung
    - Handbuch
    - Netzkabel
    - 4 Kabelbinder
    - 4 Montageschrauben
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
620 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
103 W
Kombinierter Strom (+5V)
103 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
30 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1620 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Geräuschpegel
21 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1280 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.