Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP30 Slim type 8-Port Industrial Gigabit Ethernet Switch (-40bis 75 Grad C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP30 Slim type 8-Port Industrial Gigabit Ethernet Switch (-40bis 75 Grad C)
PLANET IP30 Slim type 8-Port Industrial Gigabit Ethernet Switch (-40bis 75 Grad C)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23350865
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-801T
EAN/GTIN:
     4711213687792
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
business-switch layer 2
Die beste Lösung für raue Umgebungsbedingungen!
PLANET Managed Industrial Gigabit Switch, 8-Port 10/100/1000 Mbps IP30 Slim Type
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
476 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
23 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.72 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Durchgang
11.9 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Sonstige Funktionen
Terminalblock-Anschluss
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.