Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Slot-In PC 100013680 Thin Client 2,7 GHz 900 g Schwarz i5-4400E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC Slot-In PC 100013680 Thin Client 2,7 GHz 900 g Schwarz i5-4400E
NEC Slot-In PC 100013680 Thin Client 2,7 GHz 900 g Schwarz i5-4400E
NEC Slot-In PC 100013680 Thin Client 2,7 GHz 900 g Schwarz i5-4400E
NEC Slot-In PC 100013680 Thin Client 2,7 GHz 900 g Schwarz i5-4400E
NEC Slot-In PC 100013680 Thin Client 2,7 GHz 900 g Schwarz i5-4400E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23290444
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013680
EAN/GTIN:
     4260400611015
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
900 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der vierten Generation
Prozessor
i5-4400E
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Pufferspeicher L3
3 MB
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 4600
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,02*
€ 1.228,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,67*
€ 1.225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,79*
€ 1.184,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,33*
€ 1.157,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,55*
€ 1.112,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.