| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-23194672 Herst.-Nr.: CP1085U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Patchkabel Kat.5e U/UTP grün 7,50m LogiLink® - Gewicht: 110g; - RJ45 Patchkabel 5e, U/UTP AWG 26/7; - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flexibeler Flexibler PVC Mantel; - TIA/EIA-568-B. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 110 g | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Zertifizierung | TIA/EIA-568-B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |