Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 7.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 7.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink 7.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23194637
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1084U
EAN/GTIN:
     4052792025774
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Kat.5e U/UTP rot 7,50m LogiLink® - Gewicht: 110g; - RJ45 Patchkabel 5e, U/UTP AWG 26/7; - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flexibeler Flexibler PVC Mantel; - TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifizierung
TIA/EIA-568-B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.