Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFX650 256 GB CFast 2.0 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CFX650 256 GB CFast 2.0 MLC
Transcend CFX650 256 GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23185711
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GCFX650
EAN/GTIN:
     760557830153
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Um den extremen Anforderungen bei der Aufnahme von Ultra High Definition Videos gerecht zu werden, bieten Transcends CFast 2.0 CFX650 Speicherkarten Geschwindigkeiten von bis zu 510MB/s beim Lesen und 370MB/s beim Schreiben von Daten. Mit 128GB bis 256GB verfügen sie außerdem über entsprechend viel Platz zum Speichern des hochauflösenden Bildmaterials. Die Karten wurden zur Verwendung in High-End 4K Kameras und Camcordern führender Hersteller entwickelt. Um die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen, unterstützen die CFX650 Speicherkarten die neueste CFast 2.0 Spezifikation und eignen sich entsprechend für professionelle Videodrehs in Full HD oder 4K Auflösung. - Unterstützt die neueste CFast 2.0 Spezifikation - Lesen/Schreiben von Daten bis zu 510/370MB/s - Hohe Kapazitäten von 128GB bis 256GB - Verwendung von hochwertigem Turbo MLC NAND Flashspeicher - Ideal für professionelle Videodrehs in Full HD oder 4K Auflösung - Integrierter Error Correcting Code (ECC) zum Erkennen und Korrigieren von Übertragungsfehlern - Kostenlose RecoveRx Datenwiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Gewicht
10.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
370 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCFX650
ab € 137,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.