Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum OM3 LC/LC 30m Glasfaserkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum OM3 LC/LC 30m Glasfaserkabel
Quantum OM3 LC/LC 30m Glasfaserkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23174595
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     9-03737-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,82*
€ 848,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,30*
€ 835,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,49*
€ 810,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,14*
€ 787,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,34*
€ 742,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.