Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 512MB SD100I 0,512 GB SD SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 512MB SD100I 0,512 GB SD SLC
Transcend 512MB SD100I 0,512 GB SD SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23173348
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSD100I
EAN/GTIN:
     760557829058
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
transcend sd card 512mb
Transcend Industrial Temp SDHC/SD100I Karten bieten hohe Speicherkapazitäten sowie eine lange Haltbarkeit und decken auch im Betrieb einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C ab. Daher eignen sie sich hervorragend für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Speicher
Kapazität
0.512 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
13 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 512 mb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.