Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 128MB SD100I 0,125 GB SD SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 128MB SD100I 0,125 GB SD SLC
Transcend 128MB SD100I 0,125 GB SD SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23173346
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128MSD100I
EAN/GTIN:
     760557829812
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte class 10
Transcend Industrial Temp SDHC/SD100I Karten bieten hohe Speicherkapazitäten sowie eine lange Haltbarkeit und decken auch im Betrieb einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C ab. Daher eignen sie sich hervorragend für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Speicher
Kapazität
0.125 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
13 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.