Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 26Z0080 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 26Z0080 Drucker-Kit
Lexmark 26Z0080 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23136229
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0080
EAN/GTIN:
     734646525961
Suchbegriffe:
Finisher
finisher
Konfigurieren Sie Ihren Lexmark Heften, Lochen und versetzte Seitenausgabe in zwei Ablagen: Ablage 1 bis zu 200 Blatt, Ablage 2 bis zu 3200 Blatt Leistungsmerkmale Ablage 1 und 2 unterstützen verschiedene Normal-, Recycling- oder Feinpostpapiere sowie Glanzpapier von 60 bis 256 g/m² in den Formaten A3, A4, Executive, JIS-B4, JIS-B5, Letter, Legal und Ledger (Tabloid). Obere Ablage 1 Die obere Ablage 1 nimmt bis zu 200 gelochte Seiten auf. Ablage 1 ist mit dem Sensor "Ablage voll" ausgestattet. Untere Ablage 2 Die untere Ablage 2 nimmt bis zu 3200 geheftete, gelochte oder versetzt gestapelte Seiten auf. Jedes geheftete Set kann bis zu 50 Blatt mit 4 Heftpositionen umfassen (5.000 Heftklammern). Ablage 2 ist mit dem Sensor "Ablage voll" ausgestattet. Bitte beachten Bei Verwendung eines Finisher-Standmodells verringert sich die Standardausgabekapazität auf 100 Blatt. Die Kapazität der unteren Ablage verringert sich bei Verwendung der Heftfunktion. Die Lochfunktion und der Lagenversatz werden nur von Ablage 2 unterstützt. Das 2500-Blatt-Tandemfach oder das 2 x 500-Blatt-Fach ist erforderlich, um den Drucker oder MFP auf die geeignete Höhe für die Verwendung des Finishers zu bringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
641 mm
Tiefe
658 mm
Höhe
1065 mm
Gewicht
43200 g
Sonstige Funktionen
Druckmediengewicht
60 g/m²
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark MS911, MX91x
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56000 g
Verpackungsbreite
792 mm
Verpackungshöhe
806 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.849,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.090,86*
€ 3.678,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.068,60*
€ 3.651,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.958,77*
€ 3.520,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,01*
€ 3.443,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.849,06*
€ 3.390,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.