Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 512MB DDR2 400MHz DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR2 400MHz DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB
Acer 512MB DDR2 400MHz DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22887042
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.51203.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
ddr2 ram acer
ddr2 ram
512mb ddr2 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Komponente für
PC / Server
Speichertyp
PC2-3200
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Acer Aspire E600
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.