Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 512MB DDR2 533MHz DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR2 533MHz DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB
Acer 512MB DDR2 533MHz DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22887041
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.51202.023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram acer
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
533 MHz
Komponente für
PC / Server
Speichertyp
PC2-4300
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Acer Power F3, Aspire E600, T630
Weitere Suchbegriffe: 512mb ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.