Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96074 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 96074 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 96074 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 96074 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-66906
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96074
EAN/GTIN:
     4040849960741
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
50 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
41
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,52*
€ 3,92*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,43*
6 Tage
41
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 11,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,82*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94176
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
96061
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
94185
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
94169
ab € 0,51*
Zubehör
Goobay
94161
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.