Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR955 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR955 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
MediaRange MR955 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
MediaRange MR955 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
MediaRange MR955 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
MediaRange MR955 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22761857
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR955
EAN/GTIN:
     4260283113477
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Micro SDXC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. Dank des mitgelieferten Adapters, lässt sich die Karte sowohl als SD-Karte oder Micro SD-Karte nutzen und ist zu sämtlichen SDXC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mac-Kompatibilität
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
Sonstige Funktionen
Klasse
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,64*
Zubehör
Mediarange
MR956
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.