Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 14010 Ladegerät für Batterien AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 14010 Ladegerät für Batterien AC
AGI 14010 Ladegerät für Batterien AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22755627
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     14010
EAN/GTIN:
     4021499140103
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr PANASONIC LUMIX DMC-FT5
genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Produkte
PANASONIC LUMIX DMC-FT5
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
0.46 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.