Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica PRO41 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica PRO41 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Audio-Technica PRO41 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Audio-Technica PRO41 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Audio-Technica PRO41 Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22580776
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     PRO41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
audio technica kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
304 g
Microphon Abmessungen (D x H)
53.1 x 185 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
4.5 m
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-55 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
300 Ohm
Mikrofon-Modus
Dynamic
Technische Details
Tiefe (imperial)
2.09 "
Höhe (imperial)
2.09 "
Breite (imperial)
7.28 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.