|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-22580775 Herst.-Nr.: PRO25AX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Mikrofongewicht | 230 g |  | Microphon Abmessungen (D x H) | 113 x 50 mm | Energie | Energiequelle | Gleichstrom |  | Netzteiltyp | DC | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Mikrofon | Typ | Bühnen-/Auftrittsmikrofon |  | Mikrofon-Empfindlichkeit | -54 dB |  | Mikrofon-Frequenz | 30 - 12000 Hz |  | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 600 Ohm |  | Mikrofonhalter | Ja |  | Mikrofon-Modus | Dynamic | Technische Details | Tiefe (imperial) | 1.97 " |  | Höhe (imperial) | 1.97 " |  | Breite (imperial) | 4.45 " | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | mini XLR (3-pin) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |