Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88812 Koaxialkabel 0,2 m MHF III (I-PEX) SMA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88812 Koaxialkabel 0,2 m MHF III (I-PEX) SMA Grau
DeLOCK 88812 Koaxialkabel 0,2 m MHF III (I-PEX) SMA Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22285961
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88812
EAN/GTIN:
     4043619888122
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Technische Daten - SMA Einbaubuchse - Miniature RF Coaxial Connector MHF III (I-PEX), U.FL-LP-040 (Hirose) kompatibel - Kabelfarbe: grau - Kabeltyp: Koax - Kabeldurchmesser: 0,81 mm - Kabellänge: 200 mm inkl. Konnektoren - Gewindelänge: 10 mm - Impedanz: 50 Ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
MHF III (I-PEX)
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.