Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA MK-3150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-3150
KYOCERA MK-3150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22191687
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702NX8NL0
EAN/GTIN:
     632983033715
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Druckleistung
300000 Seiten
Kompatibilität
ECOSYS M3040IDN/M3540IDN
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1702P60UN0
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.