|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-2218402 Herst.-Nr.: 00062409 EAN/GTIN: 4007249624093 |
| |
|
|  |  |
 | - universelle Halterung für MP3-Player, Mobiltelefone und PDAs/Handheld-PCs/GPS usw. - mit beweglichen Haltebacken für die individuelle Anpassung auf das entsprechende Gerät - passend für Geräte mit einer Breite von 4 - 11 cm - vielseitige Montagemöglichkeiten im Fahrzeug, Zuhause oder auf dem Schreibtisch (Klebepad, Lüftungsgitter-Klemme, Saugnapf-Halter) - integrierter Bilderrahmen für Bilder bis 4,4 x 6,9 cm - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Typ | Passive Halterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, halterung navigation, Komponent |
|  |  |
| |