Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz
Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz
Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz
Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz
Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz
Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz
Cooler Master NOTEPAL X-SLIM II Notebook-Kühlpad 900 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22059182
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     NOTEPAL X-SLIM II
EAN/GTIN:
     4719512044896
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
530 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Gummi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Lüfterdurchmesser
200 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
900 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.