Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GSDU3 Speicherkarte 64 GB SDXC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GSDU3 Speicherkarte 64 GB SDXC NAND Klasse 10
Transcend TS64GSDU3 Speicherkarte 64 GB SDXC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21992518
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDU3
EAN/GTIN:
     760557827917
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Transcends SDXC/SDHC UHS-I Class 3 (U3) Speicherkarten bieten hinsichtlich Leistung und Kapazität genau das, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer UHS-I kompatiblen Kamera herauszuholen. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s beim Lesen und 60MB/s beim Schreiben, nehmen diese Karten sogar 4K Videos in höchster Qualität auf und verringern die Zeit zum Kopieren von Videos auf Ihren Computer erheblich. Eigenschaften - Unterstützt die Ultra High Speed Class 3 Spezifikation (U3). - Reibungslose Aufzeichnung von Full HD, 3D und 4K Videos. - Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed- Serienaufnahmen. - Effizientes exFAT Dateisystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.