Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 85557 Glasfaserkabel 30 m LC OFNR Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 85557 Glasfaserkabel 30 m LC OFNR Türkis
C2G 85557 Glasfaserkabel 30 m LC OFNR Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21971512
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     85557
EAN/GTIN:
     757120855576
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.