Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ares, 16GB (2x 8GB) DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ares, 16GB (2x 8GB) DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
G.Skill Ares, 16GB (2x 8GB) DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
G.Skill Ares, 16GB (2x 8GB) DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
G.Skill Ares, 16GB (2x 8GB) DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21890747
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2133C11D-16GAR
EAN/GTIN:
     4719692000538
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.5 V
Produktfarbe
Rot
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.