Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex 1.0m RJ45 Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 1 m F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex 1.0m RJ45 Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 1 m F/UTP (FTP)
Brand-Rex 1.0m RJ45 Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 1 m F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21865353
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     GPCPCF010-888H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,68*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 1,72*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.