Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Cat6 RJ45 FTP 4.5 m Netzwerkkabel Weiß 4,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan Cat6 RJ45 FTP 4.5 m Netzwerkkabel Weiß 4,5 m S/FTP (S-STP)
Dexlan Cat6 RJ45 FTP 4.5 m Netzwerkkabel Weiß 4,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21784876
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     850807
EAN/GTIN:
     3548388508079
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
150 g
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.