Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPH-18-12 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPH-18-12 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL LPH-18-12 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21609516
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPH-18-12
EAN/GTIN:
     5410329600464
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
30 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
140 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.