Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 27010 Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 27010 Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß
Goobay 27010 Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21587893
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27010
EAN/GTIN:
     4040849270109
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennen Anschlusskabel (2x Winkel); weiß; 2,50 m

Koax-Stecker (90°) / Kupplung (90°)

- doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
- Impedanz 75 Ohm . Schirmungsdämpfung : >75 dB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Sonstige Funktionen
Stecker
90°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.