Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6151-0-0218 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6151-0-0218 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie
Busch-Jaeger 6151-0-0218 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21547466
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0218
EAN/GTIN:
     4011395132395
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8 Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE ETS-Programmierung nur ab ETS 3f. Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.