| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-21341921 Herst.-Nr.: 94215 EAN/GTIN: 4040849942150 |
| |
|
| | |
| 2x geschirmt: PIMF + Gesamtschirm (Geflecht); 2x RJ 45
- Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel - Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) - Gesamtschirmung: Geflecht - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.25 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |