Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 7m Cat5E 350MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 7m Cat5E 350MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Blau
C2G 7m Cat5E 350MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132179
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83166
EAN/GTIN:
     757120831662
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Sonstige Funktionen
Stecker
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.