Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83162 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83162 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83162 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83162 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83162 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83162 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132176
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83162
EAN/GTIN:
     757120831624
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.