|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-2132165 Herst.-Nr.: 83201 EAN/GTIN: 757120832010 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 42 g | Sonstige Funktionen | Stecker | RJ-45 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grün |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 24 |  | Frequenz | 350 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |