Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83468 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83468 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83468 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83468 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83468 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83468 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132107
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83468
EAN/GTIN:
     757120834687
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
550 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.