Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat6 Snagless CrossOver UTP Patch Cable Red 2m Netzwerkkabel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Cat6 Snagless CrossOver UTP Patch Cable Red 2m Netzwerkkabel Rot
C2G Cat6 Snagless CrossOver UTP Patch Cable Red 2m Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132071
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83559
EAN/GTIN:
     757120835592
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 2m
crossover kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.