Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 2m Cat6 Patch Netzwerkkabel Orange U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 2m Cat6 Patch Netzwerkkabel Orange U/UTP (UTP)
EFB Elektronik 2m Cat6 Patch Netzwerkkabel Orange U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21308488
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8100OR.2
EAN/GTIN:
     4049759033538
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Qualitätsversprechen

EFB-Elektronik überzeugt durch frühzeitiges Erkennen und Erfüllen von Kundenanforderungen in puncto Qualität, Leistung und Umweltaspekten.

Nicht nur optimale Fertigungsverfahren und gut ausgebildete Mitarbeiter versprechen höchste Qualität, sondern auch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 vom TÜV Rheinland (s. Zertifikate)

Hinzu kommen eine 100% Qualitätssicherung durch Produktprüfungen und -kontrollen, die die Einhaltung aller Normen und Standards sowie eine vorsorgliche Auswahl aller eingesetzten Materialien nach RohS-Maßstäben garantieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.