Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6594 U Eingebaut Dimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6594 U Eingebaut Dimmer Schwarz
Busch-Jaeger 6594 U Eingebaut Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21203970
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6590-0-0170
EAN/GTIN:
     4011395022627
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz


Nennleistung: 200 - 315 W/VA
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ohmsche Last (max)
315 VA
Ohmsche Last (min)
200 VA
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
33 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Eingebaut
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.