Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9169401 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9169401 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169401 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169401 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169401 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Fellowes 9169401 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2117836
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9169401
EAN/GTIN:
     0043859529742
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Geeignet für herkömmliche oder Flachbildschirme bis 53,3cm (21") oder max. 36kg
    - Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik
    - Höhe in 5 Stufen zwischen 64 und 165mm verstellbar
    - Stabile Kunststoffbasis dient auch als Ablagefläche
    - Graphit
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
21 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
64 - 162 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1050 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9169501
ab € 37,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.