Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 256GB 800x CF Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 256GB 800x CF Kompaktflash
Transcend 256GB 800x CF Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21129866
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GCF800
EAN/GTIN:
     760557827160
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Professionelle Fotografen und Filmemacher, die schnelle und actionreiche Szenen im Serienmodus oder längere Full HD Videos aufnehmen wollen, können auf Transcends CF800x Speicherkarte setzen! Die CF Karte bietet die entsprechende Kapazität und Geschwindigkeit. Wenn alle Aufnahmen fertig sind, können die Dateien schnell und einfach auf den Computer übertragen werden, sodass mehr Zeit für Bild- und Videobearbeitung bleibt. - Ideal für moderne Camcorder und Spiegelreflexkameras - Ultraschnelle 800x Geschwindigkeit - Extra viel Speicherkapazität bis zu 256GB - Hergestellt mit hochwertigen MLC NAND Flash Chips - Unterstützt die Video Performance Guarantee (VPG-20) - Unterstützt den High-Speed Ultra DMA Transfermodus 7 - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCF800
ab € 65,72*
Zubehör
Transcend
TS64GCF800
ab € 38,70*
Zubehör
Transcend
TS32GCF800
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.