Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-RAMD1P1 laptop-ständer Schwarz 33,8 cm (13.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-RAMD1P1 laptop-ständer Schwarz 33,8 cm (13.3")
Panasonic PCPE-RAMD1P1 laptop-ständer Schwarz 33,8 cm (13.3")
Panasonic PCPE-RAMD1P1 laptop-ständer Schwarz 33,8 cm (13.3")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21003164
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-RAMD1P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Komposite, Metall
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
13.3 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1120 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Panasonic CF-D1
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.