Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Apparate-Verbindungskabel, blau 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, blau 1,8m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, blau 1,8m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, blau 1,8m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20998730
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
  • Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
  • Nenndaten: 10A / 250VAC
  • z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel
.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Blau
Länge (mm)
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1521
ab € 3,91*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1528
ab € 2,51*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1523
ab € 3,91*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1520
ab € 3,90*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1505
ab € 2,50*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1510
ab € 3,27*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.